※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコタ工業
ヨコタ工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
ヨコタ工業の エアーインパクトドライバ
インパクトドライバー(13mmビットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36991482
品番
YD-670B-R
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
差込口
(ビット)6.35mm
ねじ締め能力(mm)
3〜6
最大締付トルク(N・m)
20
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7500
空気消費量(m
3
/min)
0.27
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
全長(mm)
148
用途
車両産業、建材家具、電気機器など。
トラスコ品番
176-9201
質量(kg)
0.95
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
チャック
ビットスリーブ式