ヨコタ工業
ヨコタ工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
ヨコタ工業の エアーインパクトドライバ
インパクトドライバストレート型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36991507
品番
YD-4.5LAZ
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
最大締付トルク(N・m)
15
ねじ締め能力(mm)
3〜5
用途
車両産業、建材家具、電気機器など。
トラスコ品番
176-9154
全長(mm)
182
質量(kg)
0.65
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.2
チャック
ビットスリーブ式
ホース取付口
Rc1/4
差込口
(ビット)6.35mm
排気方向
側方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。