ヨコタ工業
ヨコタ工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
ヨコタ工業の エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36991543
品番
YD-600PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
6
最大締付トルク(N・m)
20
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
空気消費量(m
3
/min)
0.35
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
全長(mm)
146
種別
ダブルハンマー
用途
自動車組立。
トラスコ品番
176-9111
質量(kg)
0.85
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。