ヨコタ工業
ヨコタ工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
ヨコタ工業の エアードリル
エアドリルピストル型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36991561
品番
YRD-6N
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
小型・軽量かつ強力に設計されています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
チャック能力(mm)
0.5〜6.5
トラスコ品番
209-8008
全長(mm)
153
質量(kg)
0.89
穴あけ能力(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.40
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方