瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアードリル
ピストル型小型ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36991674
品番
UD-80-12
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
チャック能力(mm)
13
トラスコ品番
211-6090
全長(mm)
216
質量(kg)
1.8
穴あけ能力(mm)
13
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.65
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方