※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-4 クッションクラッチドライバ 瓜生製作 36991692 US-4 クッションクラッチドライバ 瓜生製作 36991692 US-4 クッションクラッチドライバ 瓜生製作 36991692 US-4 クッションクラッチドライバ 瓜生製作 36991692

クッションクラッチドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36991692 品番 US-4
参考基準価格(税別)¥62,100 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

エアモーターの回転力を減速部で増幅し、スプリングで調整されたクラッチの噛み合わせ打撃作動によって生じるトルクでねじを締め付けています。
間欠トルクだから反動が少ない。

差込口(ビット)5mm ねじ締め能力(mm)4 最大締付トルク(N・m)4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc1/8 排気方向側方 チャックビットバンド式 全長(mm)236 用途建材家具、弱電関係等。 仕様始動レバー式 トラスコ品番211-6286 質量(kg)0.95 使用空気圧力(MPa)0.4
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする