エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 締付・穴あけ(空圧工具)
エス・ピー・エアーの エアードリル
サイレンサー付エアードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36991771
品番
SP-1522
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。
コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。
サイレンサー付です。
チャック能力(mm)
10
穴あけ能力(mm)
10
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
全長(mm)
175
質量(kg)
0.96
用途
一般的な穴あけ作業に。
トラスコ品番
249-0480
タイプ
正回転のみ
使用空気圧力(MPa)
0.62