SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアードリル
エアドリル(正逆回転機構付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36991796
品番
SI-5506
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
小型・軽量・強力タイプです。
チャック能力(mm)
10
穴あけ能力(mm)
10
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
空気消費量(m
3
/min)
0.21
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
全長(mm)
160
トラスコ品番
332-0731
質量(kg)
0.59
タイプ
正逆OK
使用空気圧力(MPa)
0.6