アイ・ティ・アイ
アイ・ティ・アイの 空圧工具(切断・曲げ)
アイ・ティ・アイの エアーソー/エアーカッター
Richit エアーソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36991814
品番
ITI-45
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
用途
営繕常備工具として。
トラスコ品番
215-0654
全長(mm)
425
質量(kg)
2.65
切断能力(mm)
鉄板20
使用空気圧力(MPa)
0.49〜0.69
空気消費量(m
3
/min)
0.18
ホース取付口
PT1/4
ストローク数(回/分)
0〜1200
ストローク長(mm)
45
替刃寸法(mm)
(厚さ×幅)1.5×13
排気方向
前方