アイ・ティ・アイ
アイ・ティ・アイの 空圧工具(切断・曲げ)
アイ・ティ・アイの エアーソー/エアーカッター
Richit エアーソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36991832
品番
ITI-45S
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
用途
営繕常備工具として。
トラスコ品番
238-9878
全長(mm)
425
質量(kg)
2.65
切断能力(mm)
鉄板20
使用空気圧力(MPa)
0.49〜0.69
空気消費量(m
3
/min)
0.18
ホース取付口
PT1/4
ストローク数(回/分)
0〜1200
ストローク長(mm)
45
替刃寸法(mm)
(厚さ×幅)2.0×19
排気方向
前方