ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーソー/エアーカッター
エアーソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36991875
品番
GT-AS100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
高速タイプで優れた切断速度です。
小回りのきく全長170mm、狭所作業に最適です。
ブレード交換はねじ1本で簡単です。
作業時の不意のけがを防ぐプロテクタ付です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーソー 切断能力3mm
モノタロウ
¥
14,980
¥
16,478
税込
用途
金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。
トラスコ品番
253-7150
全長(mm)
170
質量(g)
570
切断能力(mm)
鉄板1.6
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.34
ホース取付口
Rc1/4
ストローク数(回/分)
10000
ストローク長(mm)
10
適合替刃
ベッセルASBタイプ
排気方向
前方
商品説明動画
Air saw
参考になった