ヨコタ工業
ヨコタ工業の はくり工具
ヨコタ工業の エアーハンマー
チップドレッサハンドタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36991981
品番
YNR-8F
参考基準価格(税別)
¥121,200
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
小型軽量で対向チップ間隔の狭い個所でも作業が容易、敏速、正確に修正でき、チップのドレッシング作業の合理化、省力化に大きな効果があります。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1400
用途
電極スポット溶接機の先端チップ修正に。
トラスコ品番
209-8032
寸法(mm)
(ホルダ取付部)22.225
全長(mm)
257
質量(kg)
1.2
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
Rc1/4
チップ径(Φmm)
(最大)16