曜日別特売
260425 ニューモータ用エキゾーストホース ゼム 36992261

260425 ニューモータ用エキゾーストホース ゼム 36992261
260425 ニューモータ用エキゾーストホース ゼム 36992261
260425 ニューモータ用エキゾーストホース ゼム 36992261

ニューモータ用エキゾーストホース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番276-5632
内容量1個注文コード36992261品番260425
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

排気エアが人体にあたるのを防ぎます。

品名エアホースホース寸法(内径×外径)(mm)5.8×8.5全長(m)1.5適合機種M-109、M-111、M-112、U-101、M-101E質量(g)60トラスコ品番276-5632
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36992261
2023-10-20
用途: 金属の切削

エア-カプラ-のホースえの取り付けもスム-ズでホースそのものが柔らかく作業しやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする