日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 研削(グラインダー)
日本ニューマチック工業の アングルグラインダー
アングルグラインダ (超軽量型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36992322
品番
NGS-100
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
超軽量1kg。軽量ながら大出力です。
スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。
ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。
頭部高さ(mm)
84.5
用途
金属の研削、さび取りに。
トラスコ品番
276-7597
全長(mm)
192
質量(kg)
1
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.5
適合砥石サイズ
外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方