SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の エアストレートグラインダー
ハンドグラインダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36992444
品番
SI-2015A
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。
研削粉を飛ばさない後方排気式です。
回転調節内蔵式です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
空気消費量(m
3
/min)
0.35
ホース取付口
Rc1/4
用途
金属加工バリ取り作業に。
トラスコ品番
292-5711
全長(mm)
217
質量(kg)
0.9
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
後方