エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研削(グラインダー)
エス・ピー・エアーの アングルグラインダー
アングルグラインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36992462
品番
SPAG-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
適合砥石サイズ
外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
空気消費量(m
3
/min)
0.6
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
右下
全長(mm)
229
用途
金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。
トラスコ品番
291-9524
質量(kg)
1.7
使用空気圧力(MPa)
0.62