エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研削(グラインダー)
エス・ピー・エアーの アングルグラインダー
アングルグラインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36992505
品番
SP-1261G
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
適合砥石サイズ
外径×厚さ×内径(mm)/180×6×22
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
空気消費量(m
3
/min)
0.8
ホース取付口
NPT3/8
排気方向
側方
全長(mm)
260
用途
金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。
トラスコ品番
332-1223
質量(kg)
3.8
使用空気圧力(MPa)
0.62