チャック内径(Φmm)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(m3/min)0.12〜0.16
使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6
ホース取付口クイックジョイント
排気方向後方
全長(mm)160.5
質量(g)130
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。
トラスコ品番293-2385
セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)