ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研削(グラインダー)
ウシオ(UHT)の マイクログラインダー
マイクロハンドツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36992663
品番
MAG-093PLUS
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
適合砥石サイズ
30mm(M7×0.75)
角度(°)
(ヘッド角)90
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
23500
空気消費量(m
3
/min)
0.12〜0.16
ホース取付口
クイックジョイント
排気方向
後方
全長(mm)
139
用途
平滑研削、研磨作業。
トラスコ品番
296-1971
質量(g)
160
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6