ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研削(グラインダー)
ウシオ(UHT)の マイクログラインダー
マイクロハンドツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36992681
品番
MAG-121PLUS
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
チャック内径(Φmm)
3.0
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
52500
空気消費量(m
3
/min)
0.12〜0.16
ホース取付口
クイックジョイント
排気方向
後方
全長(mm)
154
用途
金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。
トラスコ品番
296-1946
質量(g)
140
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6