ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研削(グラインダー)
ウシオ(UHT)の マイクログラインダー
エアーマイクログラインダー MAG-122Plus
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36992706
品番
MAG-122PLUS
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
空気消費量(m
3
/min)
0.12〜0.16
ホース取付口
クイックジョイント
用途
平滑研削、研磨作業。
トラスコ品番
296-1954
全長(mm)
149
質量(g)
140
角度(°)
(ヘッド角)120
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
適合砥石サイズ
20mm(M6×0.75)
排気方向
後方