GT-DG100 エアーディスクグラインダー ベッセル 36992803

 

GT-DG100 エアーディスクグラインダー ベッセル 36992803
GT-DG100 エアーディスクグラインダー ベッセル 36992803

エアーディスクグラインダー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード36992803品番GT-DG100
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。

用途
金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)92.2トラスコ品番253-7362全長(mm)205質量(kg)1.39無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.7適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4排気方向側方
注意
※砥石は別売です。

商品説明動画

Air Disk Grinder
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36992803
2019-02-17
用途: 溶接ビードの成形
建設業・工事業

本体重量が思ったより、重い。
研磨するパワーは、凄く良いですね。

対象商品 : 36992803
2017-06-03
用途: 金属のキズ取り 研磨
株式会社 フォージ

最初はディスクの交換方法が分からず苦戦しました しかし使ってみると最高です 文句無し!

1が参考にしています
対象商品 : 36992803
2016-06-18
用途: 溶接ビート修正

日東より静かです。

対象商品 : 36992803
2015-11-25
用途: 研磨作業
株式会社明神

中々力がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする