ベッセル
ベッセルの 研削(グラインダー)
ベッセルの マイクログラインダー
エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36992812
品番
GT-MG25-12CF
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。
研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途
平面研削・研磨用。
カッターマック除去などの各種平滑研削。
鏡面仕上げなど。
適合砥石サイズ
30mm(M5×0.75)
角度(°)
(ヘッド角)120
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
全長(mm)
181
トラスコ品番
209-7991
質量(g)
315
使用空気圧力(MPa)
0.6
商品説明動画
Air Micro Grinder
参考になった