ベッセル
ベッセルの 研削(グラインダー)
ベッセルの マイクログラインダー
エアーマイクログラインダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36992855
品番
GT-MG35-12CC
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。
小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途
プレス打ち抜き製品のバリ取り。
金型の切削、研磨、鏡面加工。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
209-7869
全長(mm)
183
質量(g)
305
チャック内径(Φmm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
後方
商品説明動画
Air Micro Grinder
参考になった