ヨコタ工業
ヨコタ工業の 研削(グラインダー)
ヨコタ工業の エアストレートグラインダー
ストレートグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36992961
品番
GS-2C
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量ながら耐久性に優れています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
空気消費量(m
3
/min)
0.65
ホース取付口
Rc1/4
用途
鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。
トラスコ品番
176-9324
全長(mm)
319
質量(kg)
1.3
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
排気方向
側方