ヨコタ工業
ヨコタ工業の 研削(グラインダー)
ヨコタ工業の エアストレートグラインダー
ストレートグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36992986
品番
GS-2E
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
軽量ながら耐久性に優れています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
空気消費量(m
3
/min)
0.65
ホース取付口
Rc1/4
用途
鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。
トラスコ品番
176-9332
全長(mm)
284
質量(kg)
1.4
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
適合砥石サイズ
外径×厚さ×内径(mm)/65×13×9.5
排気方向
後方