ムラキ
ムラキの 研削(グラインダー)
ムラキの アングルグラインダー
ゼムニューモータ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36993022
品番
M-111
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。
特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
適合砥石サイズ
30mm(M7×0.75)
角度(°)
(ヘッド角)120
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(m
3
/min)
0.16
ホース取付口
R1/4
排気方向
後方
全長(mm)
131
用途
金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。
トラスコ品番
106-9551
質量(g)
140
使用空気圧力(MPa)
0.5