M-109 ゼムニューモータ ムラキ 36993047 M-109 ゼムニューモータ ムラキ 36993047 M-109 ゼムニューモータ ムラキ 36993047

ゼムニューモータ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36993047 品番 M-109
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。
特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。

適合砥石サイズ30mm(M7×0.75) 角度(°)(ヘッド角)90 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.16 ホース取付口R1/4 排気方向後方 全長(mm)124 用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。 トラスコ品番106-9543 質量(g)140 使用空気圧力(MPa)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする