ムラキ
ムラキの 研削(グラインダー)
ムラキの エアストレートグラインダー
ゼムニューモータ(ストレート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36993083
品番
MODEL-301
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。
重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
空気消費量(m
3
/min)
0.18
ホース取付口
R1/4
用途
金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番
169-6386
全長(mm)
200
質量(g)
400
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.5
スロットル方式
ON/OFFバルブ
排気方向
後方