ヨコタ工業
ヨコタ工業の 研削(グラインダー)
ヨコタ工業の マイクログラインダー
ミゼットグラインダストレート型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36993232
品番
MG-0C
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
小型・軽量のグラインダーです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
33000
空気消費量(m
3
/min)
0.18
ホース取付口
Rc1/4
用途
金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。
トラスコ品番
176-9260
全長(mm)
197
質量(kg)
0.43
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
排気方向
前方