ミゼットグラインダストレート型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36993257 品番 MG-0CS
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

小型・軽量のグラインダーです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])33000 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口Rc1/4 用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。 トラスコ品番176-9278 全長(mm)209 質量(kg)0.37 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 排気方向前方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする