ディスクグラインダー(強力消音タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36993302 品番 G7A
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。
不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。

適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/180×6×22 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 空気消費量(m3/min)1.10 ホース取付口Rc3/8 排気方向側方 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 全長(mm)274 頭部高さ(mm)93 用途金属の研削・研磨に。 トラスコ品番176-9235 質量(kg)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする