瓜生製作
瓜生製作の 研削(グラインダー)
瓜生製作の アングルグラインダー
アングルグラインダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36993327
品番
AG-100S(IN)
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
平面研削、面取り作業用ツールです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13300
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ホース取付口
Rc1/4
用途
金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。
トラスコ品番
211-6031
全長(mm)
175
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa)
0.6
適合砥石サイズ
外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15
排気方向
前方