ヨコタ工業
ヨコタ工業の 研削(グラインダー)
ヨコタ工業の エアディスクグラインダー
ディスクグラインダー(強力消音タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36993363
品番
G40-S
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。
不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
適合砥石サイズ
外径×厚さ×内径(mm)/100×2〜6×15
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
全長(mm)
188
頭部高さ(mm)
59
用途
金属の研削・研磨に。
トラスコ品番
209-7982
質量(kg)
1.1