※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタニ
ユタニの 研削(グラインダー)
ユタニの エアストレートグラインダー
ストレートグラインダロータリ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6300
注文コード
36993442
品番
HG-150GS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,400
この商品は
無負荷回転数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6300
空気消費量(m
3
/min)
0.65
ホース取付口
Rc3/8
用途
バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。
トラスコ品番
292-5656
全長(mm)
448
質量(kg)
4
適合砥石サイズ
外径×厚さ×内径(mm)/150×25×15.9
排気方向
前方
空気使用圧力(MPa)
0.59