ユタニ
ユタニの 研削(グラインダー)
ユタニの エアストレートグラインダー
ストレートグラインダロータリ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36993467
品番
HG-65GS
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
14600
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
Rc1/4
用途
バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。
トラスコ品番
292-4145
全長(mm)
292
質量(kg)
1.3
適合砥石サイズ
外径×厚さ×内径(mm)/65×13×9.5
排気方向
前方
空気使用圧力(MPa)
0.59