ユタニ
ユタニの 研削(グラインダー)
ユタニの エアストレートグラインダー
ストレートグラインダー コレット式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36993503
品番
HG-65GSC
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
14600
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
Rc1/4
用途
バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。
トラスコ品番
292-5664
全長(mm)
330
質量(kg)
1.2
チャック内径(Φmm)
6
排気方向
前方
空気使用圧力(MPa)
0.59