ユタニ
ユタニの 研削(グラインダー)
ユタニの アングルグラインダー
アングル型グラインダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36993555
品番
YGS-2G
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
安全かつ効率的な研削作業が行えます。
小型、軽量です。
用途
金属の研削・研磨に。
金型の最終仕上げ。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
空気消費量(m
3
/min)
0.40
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
319-9908
全長(mm)
158
質量(kg)
0.66
使用空気圧力(MPa)
0.59
適合砥石サイズ
外径×厚さ×内径(mm)/50×4×9.5
排気方向
斜前方