アングル型グラインダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36993573 品番 YGS-3GS-2
参考基準価格(税別)¥63,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

安全かつ効率的な研削作業が行えます。
小型、軽量です。

用途
金属の研削・研磨に。
金型の最終仕上げ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番292-4200 全長(mm)187 質量(kg)1.08 使用空気圧力(MPa)0.59 適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15.0 排気方向斜前方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする