ユタニ
ユタニの 研削(グラインダー)
ユタニの アングルグラインダー
アングル型グラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36993591
品番
YGS-4GS2
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
安全かつ効率的な研削作業が行えます。
小型、軽量です。
用途
金属の研削・研磨に。
金型の最終仕上げ。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
空気消費量(m
3
/min)
0.70
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
158-2623
全長(mm)
242
質量(kg)
1.69
使用空気圧力(MPa)
0.59
適合砥石サイズ
外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15.0
排気方向
斜前方