ユタニ
ユタニの 研削(グラインダー)
ユタニの アングルグラインダー
アングル型グラインダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36993616
品番
YGS-7GS3
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
安全かつ効率的な研削作業が行えます。
小型、軽量です。
用途
金属の研削・研磨に。
金型の最終仕上げ。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
空気消費量(m
3
/min)
1.20
ホース取付口
Rc3/8
トラスコ品番
158-2631
全長(mm)
286
質量(kg)
3.53
使用空気圧力(MPa)
0.59
適合砥石サイズ
外径×厚さ×内径(mm)/180×6×22.0
排気方向
斜前方