HG-38NB-Z ベビーグラインダペンシル型 ユタニ 36993634 HG-38NB-Z ベビーグラインダペンシル型 ユタニ 36993634

ベビーグラインダペンシル型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36993634 品番 HG-38NB-Z
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

レバー式とグリップハンドル式があります。
軸付砥石、ロータリーバーが使用できます。

タイプグリップ式 チャック内径(Φmm)6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 排気方向斜前方 全長(mm)150 質量(kg)0.60 用途金型の仕上げ作業。 トラスコ品番169-1651 使用空気圧力(MPa)0.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする