ユタニ
ユタニの 研削(グラインダー)
ユタニの マイクログラインダー
ベビーグラインダペンシル型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36993652
品番
HG-38NK
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
レバー式とグリップハンドル式があります。
軸付砥石、ロータリーバーが使用できます。
タイプ
レバー式
チャック内径(Φmm)
6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方
全長(mm)
159
質量(kg)
0.45
用途
金型の仕上げ作業。
トラスコ品番
158-2615
使用空気圧力(MPa)
0.59