SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
オービタルサンダー(吸じん式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36993887
品番
SI-3018M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥64,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
用途
自動車・金属・木工の面だしに最適。
パテ研磨作業、サフェーサーの研磨作業に。
ペーパー寸法(mm)
100×180
オービットダイヤ(mm)
5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
全長(mm)
315
トラスコ品番
297-1879
質量(kg)
1.95
使用空気圧力(MPa)
0.6
使用
(ペーパータイプ)マジックシート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36993887
SI-3018M
57322222
SI-3018AM
オービタルサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)
1台
¥
59,980
税込
¥
65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)