SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36993923
品番
SI-3111M
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
耐久性が良く、コストパフォーマンスに優れています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
用途
目消し研磨作業に。
トラスコ品番
255-0636
全長(mm)
165
質量(kg)
0.9
使用空気圧力(MPa)
0.6〜0.7
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.19
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
5
排気方向
後方
使用
(ペーパータイプ)マジックシート