エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研磨(空圧)
エス・ピー・エアーの サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36993941
品番
SP-7201DA
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
ペーパー寸法(mm)
50
オービットダイヤ(mm)
3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
全長(mm)
161
用途
研磨作業に。
トラスコ品番
332-1291
質量(kg)
0.6
使用空気圧力(MPa)
0.6
使用
(ペーパータイプ)マジックシート