エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研磨(空圧)
エス・ピー・エアーの サンダー/ポリッシャー
50Φミニダブルアクションサンダー
(2件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
36993966
品番
SP-7201DA-K
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途
さび落とし作業に。(SP-7201G-K)
車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
トラスコ品番
332-1304
セット内容
マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ
質量(kg)
0.6
本体
SP-7201DA
空気消費量(m
3
/min)
0.3
パット寸法(mm)
50
ホース取付口
NPT1/4
オービットダイヤ(mm)
3