SP-7201G 50Φミニサンダー エス・ピー・エアー 36993984 SP-7201G 50Φミニサンダー エス・ピー・エアー 36993984

50Φミニサンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36993984 品番SP-7201G
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。

仕様(ペーパータイプ)マジックパット 用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。 トラスコ品番332-1312 全長(mm)158 質量(kg)0.53 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 パット寸法(mm)50 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
1人が参考にしています
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする