エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研磨(空圧)
エス・ピー・エアーの サンダー/ポリッシャー
オービタルサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36994036
品番
SPS-32M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パットが上下左右の振動です。
非吸じんタイプです。
ペーパー寸法(mm)
75×110
オービットダイヤ(mm)
3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
全長(mm)
148
使用空気圧力(MPa)
0.6
質量(kg)
0.86
用途
ライン出し仕上げ研磨作業に。
トラスコ品番
238-8910
使用
(ペーパータイプ)マジックシート