エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研磨(空圧)
エス・ピー・エアーの サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36994133
品番
SPS-34DA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
ペーパー寸法(mm)
75
オービットダイヤ(mm)
2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
全長(mm)
125
用途
研磨作業に。
トラスコ品番
238-8880
質量(kg)
0.67
使用空気圧力(MPa)
0.6
使用
(ペーパータイプ)マジックシート